| |
|
| Artikel-Nr.: 8580-01034-L Herst.-Nr.: 01034-L EAN/GTIN: 4044941000848 |
| | |
|
| | |
| MED-COMFORT Polymer Plus, Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, hellbeige, Gr. L 240 mm lang, unsteril polymerbeschichtet AQL 1.5, EN 420, EN 455 Artikeleigenschaften Weitere Informationen: | | Material: | Latex | Farbe: | Weiß | Farbschattierung: | Latexfarbe | Größe: | L | PZN: | 15591805 | PPN: | 111559180584 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, untersuchungshandschuhe latex unsteril gr.l puderfrei, gummi handschuh, einweg gummihandschuh |
| | |
| |