Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plotterpapier tecno CAD, 914mmx100m, 90g/m², 2 Rollen, weiß INAPA 4100000200


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Plotterpapier tecno CAD, 914mmx100m, 90g/m², 2 Rollen, weiß INAPA 4100000200
Plotterpapier tecno CAD, 914mmx100m, 90g/m², 2 Rollen, weiß INAPA 4100000200
Plotterpapier tecno CAD, 914mmx100m, 90g/m², 2 Rollen, weiß INAPA 4100000200
Artikel-Nr.:
     639-204908
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     4100000200
EAN/GTIN:
     4011211048756
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
inapa tecno Cad ist ein opakes Universalspapier, das mit überdurchschnittlicher Weiße(CIE 169) und höheren Flächengewichten beeindruckt. Damit sind erstklassige Ausdrucke mit scharfen Linien und kontraststarken Grafiken garantiert. Zudem überzeugt inapa tecno cad durch eine schöne Greiffigkeit der Dokumente
Weitere Informationen:
Breite:
914
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
90
Länge:
100
Weißgrad (CIE):
169
Weitere Suchbegriffe: inapa tecno plotterpapier 91,40 cm x 100m, inkjetpapierrolle 90g, inkjetpapierrolle inapa, tecno, CAD, 914mmx100m, 90g/m², 2, Rollen, weiß, INAPA, 4100000200
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 18,68*
€ 34,79*
2 Tage
2
1
€ 5,49*
ab € 47,90*
€ 63,98*
Lager 639
2
1
€ 4,99*
ab € 55,59*
€ 73,71*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 73,71*
€ 87,71
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 73,66*
€ 87,66
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 70,51*
€ 83,91
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 68,46*
€ 81,47
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 59,37*
€ 70,65
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 55,59*
€ 66,15
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 2 Rollen (ab € 27,795* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
025309091509
ab € 1.097,5428*
Ähnlich
Inapa
025309091109
ab € 10,85*
Ähnlich
Inapa
025309091169
ab € 10,48*
Ähnlich
Inapa
025309061129
ab € 12,89*
Ähnlich
Inapa
025309061139
ab € 21,64122*
Ähnlich
Inapa
025309061169
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.