Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa farbiges Druckerpapier, buntes Papier, tecno Colors: 80 g/m², A3, 500 Blatt, lachs


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Artikel-Nr.:
     8567-2100011439
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011439
EAN/GTIN:
     4011211077572
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier

inapa farbiges Druckerpapier, buntes Papier tecno Colors: 80 g/m², A3, 500 Blatt, lachs

tecno Colors - the magic of colours. Das umfangreiche Sortiment farbiger Kopier-/Druckerpapiere eröffnet kreative Horizonte und ermöglicht eine aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Eine große Auswahl an Farben, Formaten und Grammaturen, ergänzt mit passenden Briefumschlägen und Versandtaschen, ist europaweit verfügbar. Tecno Colors-Papiere sind perfekt geeignet für alle Druckertypen und wurde speziell entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen mit FSC Zertifikat für faire und ökologische Waldbewirtschaftung.
Weitere Informationen:
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN A3 (297 × 420 mm)
Farbe:
lachs
Oberfläche:
matt
Verpackungsgröße:
500 Blatt
Zertifikate:
FSC, EU Ecolabel, ECF, EN 12281
FSC/PEFC:
FSC
elementar chlorfrei gebleicht (ECF):
ja
EU Ecolabel:
ja
Kennzeichnung:
EN 12281

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 13,32*
€ 16,89*
2 Tage
4
1
€ 5,95*
ab € 13,23*
€ 19,41*
1
€ 7,95*
ab € 13,98*
€ 20,97*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 17,14*
€ 22,76*
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 16,89*
€ 20,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,32*
€ 15,85
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,02664* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 422,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
88042502
ab € 5,08*
Ähnlich
Inapa
88042505
ab € 6,38*
Ähnlich
Inapa
2100011406
ab € 6,38*
Ähnlich
Inapa
2100011423
ab € 13,30*
Ähnlich
Inapa
2100011425
ab € 13,26*
Ähnlich
Inapa
2100011429
ab € 13,26*
Ähnlich
Inapa
2100011430
ab € 13,24*
Ähnlich
Inapa
88042390
ab € 13,24*
Ähnlich
Inapa
2100011438
ab € 13,21*
Ähnlich
Inapa
2100011441
ab € 13,35*
Ähnlich
Inapa
2100011443
ab € 13,28*
Ähnlich
Inapa
2100011428
ab € 13,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.