Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011439 A3 80g lachs 500Bl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110016324
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     88042500
EAN/GTIN:
     4011211077572
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Farbiges Hochleistungspapier. Entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Ideal für aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Poster, Broschüren, Handzettel, Trennblätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Colors
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Colors
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
80 g/m²
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
lachs
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 16,78*
Lager 1682
1
1
€ 5,95*
ab € 13,34*
€ 19,39*
1
€ 7,95*
ab € 13,77*
€ 20,60*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 17,07*
€ 22,78*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,39*
€ 23,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,14*
€ 22,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,84*
€ 21,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,58*
€ 20,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,77*
€ 19,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,34*
€ 15,87
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02668* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1996
ab € 11,19*
Ähnlich
Inapa
88042502
ab € 4,81*
Ähnlich
Inapa
88042505
ab € 6,38*
Ähnlich
Inapa
2100011406
ab € 6,33*
Ähnlich
Inapa
2100011423
ab € 13,27*
Ähnlich
Inapa
2100011425
ab € 13,28*
Ähnlich
Inapa
2100011429
ab € 12,54*
Ähnlich
Inapa
2100011430
ab € 13,01*
Ähnlich
Inapa
88042390
ab € 13,24*
Ähnlich
Inapa
2100011438
ab € 13,24*
Ähnlich
Inapa
2100011441
ab € 12,99*
Ähnlich
Inapa
2100011443
ab € 13,32*
Ähnlich
Inapa
2100011428
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.