Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa farbiges Druckerpapier, buntes Papier, tecno Colors: 80 g/m², A4, 500 Blatt, intensivrot


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Artikel-Nr.:
     8567-2100011405
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011405
EAN/GTIN:
     4011211076551
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier

inapa farbiges Druckerpapier, buntes Papier tecno Colors: 80 g/m², A4, 500 Blatt, intensivrot

tecno Colors - the magic of colours. Das umfangreiche Sortiment farbiger Kopier-/Druckerpapiere eröffnet kreative Horizonte und ermöglicht eine aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Eine große Auswahl an Farben, Formaten und Grammaturen, ergänzt mit passenden Briefumschlägen und Versandtaschen, ist europaweit verfügbar. Tecno Colors-Papiere sind perfekt geeignet für alle Druckertypen und wurde speziell entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen mit FSC Zertifikat für faire und ökologische Waldbewirtschaftung.
Weitere Informationen:
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN A4 (210 × 297 mm)
Farbe:
intensivrot
Oberfläche:
matt
Verpackungsgröße:
500 Blatt
Zertifikate:
FSC, EU Ecolabel, ECF, EN 12281
FSC/PEFC:
FSC
elementar chlorfrei gebleicht (ECF):
ja
EU Ecolabel:
ja
Kennzeichnung:
EN 12281

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 8,66*
3 Tage
220
1
€ 5,95*
ab € 6,22*
€ 9,62*
5
€ 5,95*
ab € 7,31*
€ 9,85*
2 Tage
273
1
€ 5,49*
ab € 6,87*
€ 10,48*
9 Tage
13
1
€ 5,87*
ab € 7,55*
€ 11,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 8,66*
€ 10,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0135* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 433,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1782
ab € 5,91*
Ähnlich
Clairefontaine
8175C
ab € 6,05*
Ähnlich
Inapa
2100011414
ab € 2,91*
Ähnlich
Inapa
88042480
ab € 5,08*
Ähnlich
Inapa
2100011376
ab € 6,41*
Ähnlich
Inapa
2100011392
ab € 6,72*
Ähnlich
Inapa
2100011395
ab € 5,66*
Ähnlich
Inapa
2100011397
ab € 6,09*
Ähnlich
Inapa
2100011406
ab € 6,39*
Ähnlich
Inapa
2100011407
ab € 6,70*
Ähnlich
Inapa
2100011421
ab € 6,54*
Ähnlich
Inapa
2100011438
ab € 13,23*
Ähnlich
Mondi
9417-ZR09A80S
ab € 6,12*
Ähnlich
Inapa
2100011413
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.