Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier tecno colors A4 80g/qm VE=500 Blatt intensivrot


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Multifunktionspapier tecno colors A4 80g/qm VE=500 Blatt intensivrot
Multifunktionspapier tecno colors A4 80g/qm VE=500 Blatt intensivrot
Multifunktionspapier tecno colors A4 80g/qm VE=500 Blatt intensivrot
Artikel-Nr.:
     467-#INAP2100011405
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011405
EAN/GTIN:
     4011211076551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
  • Multifunktionspapier
  • Geeignet für alle Druckertypen
  • FSC-Mix
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
  • Beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
2.5000 kg
Farbe:
rot
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Inapa
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 8,95*
2 Tage
38
1
€ 5,95*
ab € 6,24*
€ 9,70*
5
€ 5,95*
ab € 7,26*
€ 9,95*
1 Tag
316
1
€ 5,49*
ab € 6,86*
€ 10,57*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 7,59*
€ 11,64*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,35*
€ 13,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,83*
€ 11,70
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,82*
€ 11,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,59*
€ 9,03
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01518* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1782
ab € 5,95*
Ähnlich
Clairefontaine
8175C
ab € 6,02*
Ähnlich
Inapa
2100011414
ab € 2,93*
Ähnlich
Inapa
88042480
ab € 5,08*
Ähnlich
Inapa
2100011376
ab € 6,42*
Ähnlich
Inapa
2100011392
ab € 6,71*
Ähnlich
Inapa
2100011395
ab € 5,73*
Ähnlich
Inapa
2100011397
ab € 6,07*
Ähnlich
Inapa
2100011406
ab € 6,42*
Ähnlich
Inapa
2100011407
ab € 6,68*
Ähnlich
Inapa
2100011421
ab € 6,53*
Ähnlich
Inapa
2100011438
ab € 13,20*
Ähnlich
Mondi
9417-ZR09A80S
ab € 6,12*
Ähnlich
Inapa
2100011413
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.