Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Colors, A4, 80g/m², 500 Blatt, intensivrot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204655115
Hersteller:
     tecno
Herst.-Nr.:
     2100011405
EAN/GTIN:
     4011211076551
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Multifunktions-Papier tecno colors 80g. Hochwertiges farbiges Spitzenpapier für erstklassige Ergebnisse und problemlosen Lauf auf allen modernen Systemen (Copy, Laser, Inkjet). Verschafft Ihren Dokumenten mehr Aufmerksamkeitswert. Farbidentische Nachlieferung garantiert. Ausführung des Papiertyps: holzfrei. Farbe: intensivrot. Anzahl der Blätter je Packung: 500 Blatt. Oberfläche: ungestrichen. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Drucker, Fax, Kopierer. beidseitig bedruckbar. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Flächenmasse des Papiers: 80 g/m².
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
intensivrot
Packungsinhalt:
500 Blatt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 8,77*
3 Tage
373
1
€ 5,95*
ab € 6,21*
€ 9,58*
2 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 6,25*
€ 9,59*
5
€ 5,95*
ab € 7,29*
€ 9,87*
Lager 690
255
1
€ 5,49*
ab € 6,89*
€ 10,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,41*
€ 12,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01378* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1782
ab € 5,62*
Ähnlich
Clairefontaine
8175C
ab € 5,83*
Ähnlich
Inapa
2100011414
ab € 2,92*
Ähnlich
Inapa
88042480
ab € 5,07*
Ähnlich
Inapa
2100011376
ab € 6,41*
Ähnlich
Inapa
2100011392
ab € 6,72*
Ähnlich
Inapa
2100011395
ab € 5,69*
Ähnlich
Inapa
2100011397
ab € 6,09*
Ähnlich
Inapa
2100011399
ab € 5,68*
Ähnlich
Inapa
2100011403
ab € 6,17*
Ähnlich
Inapa
2100011406
ab € 6,38*
Ähnlich
Inapa
2100011407
ab € 6,73*
Ähnlich
Inapa
2100011409
ab € 6,30*
Ähnlich
Inapa
2100011410
ab € 6,40*
Ähnlich
Inapa
2100011411
ab € 6,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.