Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa farbiges Druckerpapier, buntes Papier, tecno Colors: 80 g/m², A4, 500 Blatt, intensivblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Artikel-Nr.:
     8567-2100011401
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011401
EAN/GTIN:
     4011211076674
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier

inapa farbiges Druckerpapier, buntes Papier tecno Colors: 80 g/m², A4, 500 Blatt, intensivblau

tecno Colors - the magic of colours. Das umfangreiche Sortiment farbiger Kopier-/Druckerpapiere eröffnet kreative Horizonte und ermöglicht eine aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Eine große Auswahl an Farben, Formaten und Grammaturen, ergänzt mit passenden Briefumschlägen und Versandtaschen, ist europaweit verfügbar. Tecno Colors-Papiere sind perfekt geeignet für alle Druckertypen und wurde speziell entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen mit FSC Zertifikat für faire und ökologische Waldbewirtschaftung.
Weitere Informationen:
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN A4 (210 × 297 mm)
Farbe:
intensivblau
Oberfläche:
matt
Verpackungsgröße:
500 Blatt
Zertifikate:
FSC, EU Ecolabel, ECF, EN 12281
FSC/PEFC:
FSC
elementar chlorfrei gebleicht (ECF):
ja
EU Ecolabel:
ja
Kennzeichnung:
EN 12281

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
50
pro Paket
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 8,61*
2 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 9,80*
3 Tage
49
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,74*
€ 9,98*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 7,19*
€ 10,58*
9 Tage
8
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 8,13*
€ 12,03*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 8,61*
€ 10,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,73*
€ 8,01
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01346* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 430,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1781C
ab € 6,23*
Ähnlich
Inapa
88042744
ab € 6,39*
Ähnlich
Inapa
88042700
ab € 4,89*
Ähnlich
Inapa
88042254
ab € 4,90*
Ähnlich
Inapa
88042302
ab € 4,90*
Ähnlich
Inapa
2100011345
ab € 5,27*
Ähnlich
Inapa
2100011346
ab € 5,32*
Ähnlich
Inapa
2100011354
ab € 6,24*
Ähnlich
Inapa
2100011394
ab € 6,74*
Ähnlich
Inapa
2100011395
ab € 5,66*
Ähnlich
Inapa
2100011397
ab € 6,09*
Ähnlich
Inapa
2100011399
ab € 5,67*
Ähnlich
Inapa
2100011409
ab € 6,33*
Ähnlich
Inapa
2100011410
ab € 6,38*
Ähnlich
Inapa
2100011411
ab € 6,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.