Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011401 A4 80g intensivbl 500Bl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110016353
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011401
EAN/GTIN:
     4011211076674
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Farbiges Hochleistungspapier. Entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Ideal für aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Poster, Broschüren, Handzettel, Trennblätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Colors
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Colors
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
intensivblau
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 8,65*
2 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 6,59*
€ 9,76*
Lager 1682
3
1
€ 5,95*
ab € 6,71*
€ 9,94*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 7,19*
€ 10,54*
9 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 8,17*
€ 11,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,94*
€ 11,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,77*
€ 11,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,05*
€ 10,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01342* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1781C
ab € 6,17*
Ähnlich
Inapa
88042744
ab € 6,42*
Ähnlich
Inapa
88042700
ab € 4,90*
Ähnlich
Inapa
88042254
ab € 4,91*
Ähnlich
Inapa
88042302
ab € 4,90*
Ähnlich
Inapa
2100011345
ab € 5,29*
Ähnlich
Inapa
2100011346
ab € 5,32*
Ähnlich
Inapa
2100011354
ab € 6,17*
Ähnlich
Inapa
2100011394
ab € 6,73*
Ähnlich
Inapa
2100011395
ab € 5,74*
Ähnlich
Inapa
2100011397
ab € 6,05*
Ähnlich
Inapa
2100011399
ab € 5,66*
Ähnlich
Inapa
2100011405
ab € 6,21*
Ähnlich
Inapa
2100011411
ab € 6,30*
Ähnlich
Inapa
2100011372
ab € 6,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.