Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011394 A4 80g grün 500Bl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1375-110015960
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011394
EAN/GTIN:
     4011211076889
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Farbiges Hochleistungspapier. Entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Ideal für aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Poster, Broschüren, Handzettel, Trennblätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Colors
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
grün
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Colors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 8,99*
3 Tage
27
1
€ 5,95*
ab € 6,73*
€ 10,37*
1 Tag
86
1
€ 5,49*
ab € 6,91*
€ 10,60*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 7,29*
€ 11,59*
9 Tage
27
1
€ 5,87*
ab € 7,57*
€ 11,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,59*
€ 13,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,99*
€ 11,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,82*
€ 11,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01458* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1875C
ab € 6,17*
Ähnlich
Inapa
88042744
ab € 6,38*
Ähnlich
Inapa
88042656
ab € 5,27*
Ähnlich
Inapa
88042700
ab € 4,90*
Ähnlich
Inapa
88042254
ab € 4,88*
Ähnlich
Inapa
88042302
ab € 4,92*
Ähnlich
Inapa
2100011346
ab € 5,29*
Ähnlich
Inapa
2100011354
ab € 6,19*
Ähnlich
Inapa
2100011365
ab € 6,44*
Ähnlich
Inapa
2100011403
ab € 6,20*
Ähnlich
Mondi
9417-MA42A80S
ab € 6,12*
Ähnlich
Inapa
2100011401
ab € 6,65*
Ähnlich
Inapa
2100011427
ab € 13,29*
Ähnlich
Inapa
2100011420
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.