Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Papier Inacopia elite, A4, 90 g/m², weiß, 500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100007654
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     2100007654
EAN/GTIN:
     5602007143688
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Multifunktions-Papier Inacopia elite, A4, 90 g/m², weiß, 500 Blatt

Mit seiner herausragenden Qualität garantiert Inacopia elite perfekte Druckergebnisse für Ihre anspruchsvollen Büroanwendungen. Inacopia elite eignet sich für den Einsatz auf allen modernen Laser-, Inkjet- und Kopier-Geräten. Dank hoher Opazität und Dicke ist Inacopia elite die ideale Wahl für doppelseitige Ausdrucke ohne Durchscheineffekt. Das breite Angebot unterschiedlicher Flächengewichte macht es darüber hinaus zum idealen Medium für Ihre geschäftliche Korrespondenz. Ausgezeichnet mit dem EU-Ecolabel und FSC-Zertifizierung entspricht es höchsten Anforderungen an eine nachhaltige Papiererzeugung.

Ausführung des Papiertyps: holzfrei. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 500 Blatt. Oberfläche: ungestrichen. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Drucker, Fax, Kopierer. beidseitig bedruckbar. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Flächenmasse des Papiers: 90 g/m².

Zertifizierung: FSC Mix 70%

Umwelt: EU-Ecolabel

Einsatzbereiche:

Bewerbungen, Dokumentationen, Exzellente Druckresultate, Farbige Bilder, Korrespondenz, Präsentationen

Weitere Informationen:
Grammatur:
90 g/m²
Format:
DIN A4 (210 x 297 mm)
Farbe:
weiß
Oberfläche:
ungestrichen
Verpackungsgröße:
500 Blatt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Drucker, Fax, Kopierer
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
beidseitig bedruckbar:
Ja

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
45
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,07*
€ 21,72*
Lager 8567
unbekannt
32
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,677*
€ 27,847*
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Packungen
€ 27,847*
€ 33,13793
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,677*
€ 26,98563
pro Packung
1 Packung enthält 5 Riese (ab € 4,5354* pro Ries)
Mindestbestellmenge: 32 Packungen ( entspricht € 891,104* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scaldia
88217752
ab € 0,0186*
Ähnlich
Scaldia
88217747
ab € 4,16*
Ähnlich
The Navigator Company
020807511001
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.