Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell OptiPlex 7010 - Micro - Core i5 12500T / 2 GHz - RAM 8 GB - SSD 512 GB - NVMe, Class 25 - UHD Graphics 770 - 1GbE, 802.11ax (Wi-Fi 6E) - WLAN: Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/a...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-12500T 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-12500T 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-12500T 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-12500T 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-12500T 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     855-9773813
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     87PG7
EAN/GTIN:
     5397184850701
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
Dell OptiPlex 7010 - Micro - Core i5 12500T / 2 GHz - RAM 8 GB - SSD 512 GB - NVMe, Class 25 - UHD Graphics 770 - 1GbE, 802.11ax (Wi-Fi 6E) - WLAN: Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Schwarz - BTS - mit 1 Jahr Vor-Ort-Basisgarantie (AT, DE - 2 Jahre)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
€ 1,00*
ab € 477,37*
€ 522,94*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 475,49*
€ 524,21*
Frei Haus
ab € 479,51*
€ 525,75*
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 479,45*
€ 527,18*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 490,82*
€ 538,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,18*
€ 627,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,60*
€ 613,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,43*
€ 606,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,05*
€ 596,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,45*
€ 570,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 14,09*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 22,17*
Zubehör
Dell
AA937597
ab € 37,04*
Zubehör
Dell
AB120716
ab € 139,81*
Zubehör
Dell
AB371022
ab € 81,81*
Zubehör
Dell
AB371023
ab € 43,57*
Zubehör
Dell
AB821357
ab € 164,29*
Zubehör
Dell
AC037408
ab € 77,29*
Zubehör
Dell
AC037409
ab € 141,31*
Zubehör
Dell
AC037410
ab € 222,32*
Zubehör
Dell
AC280177
ab € 36,61*
Zubehör
Dell
AC280178
ab € 56,22*
Zubehör
Dell
AC280179
ab € 95,29*
Zubehör
Dell
OT_1OS3OS
ab € 49,93*
Zubehör
Dell
OT_1OS3PS
ab € 61,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.