Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 855-8658996 Herst.-Nr.: 60005069 EAN/GTIN: 5028695125919 |
| |
|
| | |
| NEC MultiSync M981 - 248.92 cm (98") Diagonalklasse M Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - Direct LED - Schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signage Display, Sharp-NEC Monitore (Alle), Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, 98 zoll bildschirm, sharp-nec monitore (alle) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.682,70* | € 6.964,21* | | | | Lager 855 | | | | | | Frei Haus | ab € 6.980,38* | € 7.267,60* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 7.305,63* | € 7.598,75* | | | | | 1 Tag | | | | | € 1,00* | ab € 8.337,01* | € 8.646,80* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 8.833,46* | € 9.146,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 855 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 855 | | Versand: Lager 855 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|