Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 855-8347254 Herst.-Nr.: KCP552SD8-32 EAN/GTIN: 740617332438 |
| |
|
| | |
| Kingston - DDR5 - Modul - 32 GB - SO DIMM 262-PIN - 5200 MHz / PC5-41600 - CL42 - 1.1 V - ungepuffert - non-ECC |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, DDR5 ECC-RAM, DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, speicher notebook kingston, ddr ram |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 75,90* | € 95,83* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 77,99* | € 98,33* | | | | Lager 855 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 79,57* | € 100,30* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 80,96* | € 101,92* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 83,58* | € 104,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 855 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 855 | | Versand: Lager 855 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|