Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 855-6618222 Herst.-Nr.: 60005141 EAN/GTIN: 5028695119369 |
| |
|
| | |
| NEC MultiSync P435 - 108 cm (43") Diagonalklasse P Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Edge-Beleuchtung - Schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signage Display, Sharp-NEC Monitore (Alle), Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, monitor 43zoll ips, sharp-nec monitore (alle), 4k monitor ips |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.346,15* | € 1.471,49* | | | | Lager 855 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.400,06* | € 1.540,35* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 1,00* | ab € 1.434,01* | € 1.579,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.588,68* | € 1.737,58* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.713,22* | € 1.905,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 855 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 855 | | Versand: Lager 855 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|