Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEURAL 27 Zoll (69 cm) Leinwand, heller Holzrahmen (Birke)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NETGEAR MC327LW Digitaler Bilderrahmen Holz 68,6 cm (27") WLAN
NETGEAR MC327LW Digitaler Bilderrahmen Holz 68,6 cm (27") WLAN
NETGEAR MC327LW Digitaler Bilderrahmen Holz 68,6 cm (27") WLAN
NETGEAR MC327LW Digitaler Bilderrahmen Holz 68,6 cm (27") WLAN
NETGEAR MC327LW Digitaler Bilderrahmen Holz 68,6 cm (27") WLAN
NETGEAR MC327LW Digitaler Bilderrahmen Holz 68,6 cm (27") WLAN
NETGEAR MC327LW Digitaler Bilderrahmen Holz 68,6 cm (27") WLAN
Artikel-Nr.:
     855-5352438
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     MC327LW-10000S
EAN/GTIN:
     606449142921
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
MEURAL 27 Zoll (69 cm) Leinwand, heller Holzrahmen (Birke)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 850,64*
€ 946,68*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 871,11*
€ 964,27*
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 892,48*
€ 992,25*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,25*
€ 1.180,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 984,21*
€ 1.171,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,66*
€ 1.132,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,91*
€ 1.106,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,48*
€ 1.062,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
MCAP327-10000S
ab € 45,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.