Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC MultiSync UN552V - 140 cm (55") Diagonalklasse UN Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - 1080p 1920 x 1080 - direkt beleuchtete LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC UN552V LED
NEC UN552V LED
Artikel-Nr.:
     2753I-5454613
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60004882
EAN/GTIN:
     5028695115477
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display

Übersicht

Kurzinfo  NEC MultiSync UN552V - 140 cm (55") Diagonalklasse UN Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - 1080p 1920 x 1080 - direkt beleuchtete LED
Gruppe  Fernsehgeräte und Flachbildschirme
Hersteller  Sharp NEC Display Solutions
Hersteller Art. Nr.  60004882
Modell  MultiSync UN552V
EAN/UPC  5028695115477

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  NEC MultiSync UN552V UN Series - 140 cm (55") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Full HD
Produktbeschreibung  NEC MultiSync UN552V UN Series - 140 cm (55") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Full HD - für Digital Signage
Produkttyp  LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Diagonale Klasse  140 cm (55")
Kommerzielle Verwendung  Ja - Digital Signage
Auflösung  1920 x 1080
Anzeigeformat  1080p
Videoschnittstelle  Composite, HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse  2 Anschlüsse
Konnektivität  LAN
PC-Schnittstelle  DVI, VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort
Technologie  IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie  LED-Hintergrundbeleuchtung - direkt beleuchtete LED
LCD Hintergrundlicht-Technologie  Direkt beleuchtete LED
Seitenverhältnis des Bildes  16:9
TV-Tuner  Kein Tuner
Unterstützte Speicherkarten  microSD
Energie Effizienzklasse  Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand  106 W
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  121.3 cm x 10.4 cm x 68.4 cm
Gewicht  25.5 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse  Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand  106 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)  106 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse  140 cm (55")
Kommerzielle Verwendung  Ja - Digital Signage
Serie  UN Series
TV-Tuner  Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden  Nein
Videoschnittstelle  Composite, HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse  2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle  DVI, VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort
Modi  Portraitmodus, Landschaftsmodus
Breite  121.3 cm
Tiefe  10.4 cm
Höhe  68.4 cm
Gewicht  25.5 kg
  
Bildschirm  
LCD-Technologie  IPS
Auflösung  1920 x 1080
Anzeigeformat  1080p
Seitenverhältnis des Bildes  16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie  LED-Hintergrundbeleuchtung
LCD Hintergrundlicht-Technologie  Direkt beleuchtete LED
Kontrastverhältnis  1200:1
Helligkeit  500 cd/m²
Blickwinkel  178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)  178 Grad
Reaktionszeit  8 ms
Funktionen  Open Pluggable Specification-Steckplatz, NaViSet Administrator 2, SpectraView Engine support, Für 24/7-Betrieb geeignet
  
Medien-Player  
Unterstützte Speicherkarten  microSD
  
Netzwerk undamp; Internet-Multimedia  
Konnektivität  LAN
LAN-Protokoll  Fast Ethernet
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  2 x DisplayPort-Eingang
2 x HDMI-Eingang
DVI-D-Eingang
VGA-Eingang
Composite-Video-Eingang
2 x Audio-Eingang
DisplayPort-Ausgang
HDMI-Ausgang
Audio Line-Out
RS-232C
Fernsteuerung
2 x LAN
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.5 Watt

Weitere Informationen:
Gewicht:
38,0 kg
Produkttyp:
LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse:
Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
106 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet):
106 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse:
140 cm (55")
Kommerzielle Verwendung:
Ja - Digital Signage
Serie:
UN Series
TV-Tuner:
Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden:
Nein
Videoschnittstelle:
Composite, HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle:
DVI, VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort
Modi:
Portraitmodus, Landschaftsmodus
Breite:
121.3 cm
Tiefe:
10.4 cm
Höhe:
68.4 cm
LCD-Technologie:
IPS
Auflösung:
1920 x 1080
Anzeigeformat:
1080p
Seitenverhältnis des Bildes:
16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie:
LED-Hintergrundbeleuchtung
Kontrastverhältnis:
1200:1
Helligkeit:
500 cd/m²
Blickwinkel:
178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal):
178 Grad
Reaktionszeit:
8 ms
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Konnektivität:
LAN
LAN-Protokoll:
Fast Ethernet
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.5 Watt
Weitere Suchbegriffe: Signage Display, Sharp-NEC Monitore (Alle), Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, bildschirm 55 zoll, sharp-nec monitore (alle), 60004882, un552v, 1080, multisync, 1920, display, videowall, 500cdm, digital, signage, 1920x1080, 500cd/m², slot, 24/7, mediaplayer, 500cd, diagonalklasse, series, lcddisplay, ledhintergrundbeleuchtung, 1080p, direkt, beleuchtete, 1200:1, 500cd/qm, large
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.934,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.131,62*
€ 3.726,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.104,05*
€ 3.693,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.011,83*
€ 3.584,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.959,47*
€ 3.521,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.934,40*
€ 3.491,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.