Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Engage One 10t - Kundenanzeige - 25.7 cm (10.1") - Touchscreen - 1280 x 800 @ 60 Hz - IPS - 500 cd/m² - 800:1 - 25 ms - USB-C - Ceramic White - für HP t640, EliteBook 745 G5,...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 3FH67AA POS-Monitor 25,6 cm (10.1")
HP 3FH67AA POS-Monitor 25,6 cm (10.1")
HP 3FH67AA POS-Monitor 25,6 cm (10.1")
HP 3FH67AA POS-Monitor 25,6 cm (10.1")
HP 3FH67AA POS-Monitor 25,6 cm (10.1")
HP 3FH67AA POS-Monitor 25,6 cm (10.1")
HP 3FH67AA POS-Monitor 25,6 cm (10.1")
HP 3FH67AA POS-Monitor 25,6 cm (10.1")
Artikel-Nr.:
     855-4980907
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3FH67AA
EAN/GTIN:
     192018696921
Suchbegriffe:
HP Monitore
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
HP Engage One 10t - Kundenanzeige - 25.7 cm (10.1") - Touchscreen - 1280 x 800 @ 60 Hz - IPS - 500 cd/m² - 800:1 - 25 ms - USB-C - Ceramic White - für HP t640, EliteBook 745 G5, 830 G5, 830 G6, 840 G5, Engage One 14X, Pro, ZBook Studio G4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,71*
€ 509,29*
Frei Haus
ab € 451,60*
€ 521,37*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,29*
€ 606,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,11*
€ 601,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,84*
€ 580,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,87*
€ 561,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,71*
€ 523,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.