Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Aficio Drum 1015/1018/ 1113/2015/2016/2018/2020/D/ 2510/AD/ADR/SP/2550BAD/CSP/ 3010/AD/ADR/SP/3025/AD/P/PS/ 3030/AD/MP/P/PS/1500/1600/L/ SP/2000/LN/SP (B0399510)(889662)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ricoh B0399510 Drum Original
Ricoh B0399510 Drum Original
Artikel-Nr.:
     854-RICTR1015
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     B0399510
EAN/GTIN:
     4053768151374
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Ricoh Aficio Drum 1015/1018/ 1113/2015/2016/2018/2020/D/ 2510/AD/ADR/SP/2550BAD/CSP/ 3010/AD/ADR/SP/3025/AD/P/PS/ 3030/AD/MP/P/PS/1500/1600/L/ SP/2000/LN/SP (B0399510)(889662)

Kompatible Geräte:
Ricoh:
Aficio 1015; Aficio 1018; Aficio 1018 d; Aficio 1113; Aficio 2015; Aficio 2016; Aficio 2018; Aficio 2018 d; Aficio 2020; Aficio 2020 d; Aficio 3025; Aficio 3025 AD; Aficio 3025 p; Aficio 3025 ps; Aficio 3025 Series; Aficio 3025 sp; Aficio 3030; Aficio 3030 AD; Aficio 3030 p; Aficio 3030 ps; Aficio 3030 Series; Aficio MP 1500; Aficio MP 1600; Aficio MP 1600 L; Aficio MP 1600 L 2; Aficio MP 1600 Series; Aficio MP 1600 sp; Aficio MP 1600 spf; Aficio MP 1900; Aficio MP 2000; Aficio MP 2000 L; Aficio MP 2000 Ln; Aficio MP 2000 Ln 2; Aficio MP 2000 sp; Aficio MP 2000 spf; Aficio MP 2510; Aficio MP 2510 AD; Aficio MP 3010 AD; Aficio MP 3010 SP
Gestetner:
Docustation 1502; Docustation 1800 Series; Docustation 1802; Docustation 1802 D; Docustation DSM 610 Series; Docustation DSM 615; Docustation DSM 618; Docustation DSM 618 D; Docustation DSM 725; Docustation DSM 730; Docustation MP 1600 L; Docustation MP 2000 LN
NRG:
D 1505; D 1800 Series; D 1802 ; D 1805; D 1805 ; Docustation 1500 Series; Docustation 1502; Docustation 1508; Docustation 1800 Series; Docustation 1802; Docustation 1802 D; Docustation 1808; Docustation 1808 D; Docustation DSM 610 Series; Docustation DSM 615; Docustation DSM 616; Docustation DSM 618; Docustation DSM 618 D; Docustation DSM 620; Docustation DSM 620 D; Docustation DSM 715; Docustation DSM 720 Series; Docustation DSM 725; Docustation DSM 725 E; Docustation DSM 730; Docustation DSM 730 E; Docustation MP 1600 L; Docustation MP 2000 LN; MP 1500; MP 1600; MP 1600 L; MP 1600 Series; MP 2000; MP 2000 L; MP 2000 LN; MP 2510; MP 3010
Lanier:
5515; 5518; 5618; D 310 Series; D 316; D 316 L; D 316 SPF; D 320 D; D 320 DL; D 320 DLN; D 320 Series; D 320 SPF; LD 013; LD 115; LD 118; LD 118 D; LD 310 Series; LD 316; LD 316 L
Savin:
2515; 2518; 2518 D; 9016; 9016 L; 9016 Series; 9016 SPF; 9021 D; 9021 DL; 9021 Series; 9021 SPF
Infotec:
4151 MF; 4181 MF; 4182 MF; IS 2015; IS 2018; IS 2018 D; IS 2216; IS 2220; IS 2220 D; IS 2225; IS 2230; IS 2315; IS 2316; IS 2316 GW; IS 2320; IS 2320 GW; IS 2425; IS 2430
Rex Rotary:
Docustation 1508; Docustation 1800 Series; Docustation 1808; Docustation 1808 D; Docustation DSM 610 Series; Docustation DSM 615; Docustation DSM 618; Docustation DSM 618 D; Docustation DSM 620; Docustation DSM 620 D; Docustation DSM 725; Docustation DSM 730; Docustation MP 1600 L; Docustation MP 2000 LN
MB Inc:
8112; 8118; 9113
Sindoh:
Aficio 2015; Aficio 2018
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Gestetner, Entwicklereinheit Gestetner, Fotoeinheit Gestetner, Fotoleiter Gestetner, Photoleiter Gestetner, Trommeleinheit Gestetner, Bildtrommel Infotec, Entwicklereinheit Infotec, Fotoeinheit Infotec, Fotoleiter Infotec, Photoleiter Infotec, Trommeleinheit Infotec, Bildtrommel Lanier, Entwicklereinheit Lanier, Fotoeinheit Lanier, Fotoleiter Lanier, Photoleiter Lanier, Trommeleinheit Lanier, Bildtrommel Nashuatec, Entwicklereinheit Nashuatec, Fotoeinheit Nashuatec, Fotoleiter Nashuatec, Photoleiter Nashuatec, Trommeleinheit Nashuatec, Bildtrommel REX Rotary, Entwicklereinheit REX Rotary, Fotoeinheit REX Rotary, Fotoleiter REX Rotary, Photoleiter REX Rotary, Trommeleinheit REX Rotary, Bildtrommel Ricoh, Entwicklereinheit Ricoh, Fotoeinheit Ricoh, Fotoleiter Ricoh, Photoleiter Ricoh, Trommeleinheit Ricoh, ricoh bildtrommel, bildtrommel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,15*
ab € 35,53*
€ 48,63*
€ 5,95*
ab € 35,98*
€ 48,77*
Lager 854
177
€ 7,50*
ab € 36,11*
€ 48,96*
€ 4,50*
ab € 37,00*
€ 50,13*
Preise: Lager 854
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 854
Versand: Lager 854
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,29*
Ähnlich
WhiteBox
DT34BLK
ab € 7,59*
Ähnlich
WhiteBox
DT34BLK
ab € 14,45*
Ähnlich
WhiteBox
885094
ab € 7,56*
Ähnlich
WhiteBox
885266
ab € 8,64*
Ähnlich
WhiteBox
888087
ab € 7,54*
Ähnlich
Ampertec
DT34BLK
ab € 11,80*
Ähnlich
Ampertec
885094
ab € 12,27*
Ähnlich
Ampertec
885266
ab € 13,99*
Ähnlich
Ampertec
KP-108IN
ab € 15,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.