Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 854-CANBPG37 Herst.-Nr.: 2145B001 EAN/GTIN: 4960999454047 |
| |
|
| | |
| Canon Tinte 2145B001 / PG-37 Schwarz
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 1800; Pixma IP 1800 Series; Pixma IP 1900; Pixma IP 2500; Pixma IP 2600; Pixma MP 140; Pixma MP 190; Pixma MP 210; Pixma MP 220; Pixma MX 300; Pixma MX 310 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, druckkopf canon, druckkopf |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 11,05* | € 14,82* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 11,01* | € 14,84* | | | | Lager 854 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 11,13* | € 14,97* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 11,29* | € 15,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 11,33* | € 15,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 854 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 854 | | Versand: Lager 854 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|