Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8532-60840 Herst.-Nr.: 60840 EAN/GTIN: 4000146608401 |
| |
|
| | |
| Bohrerkass.HSS-G DIN1897 21tlg 2-10,2/0,5 mmLeistungsstarker Standardbohrer - Nur 2/3 der Gesamtlänge von DIN 338
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Besonders geeignet für hohe Beanspruchung auf Automaten und Revolverbänken sowie zur Verwendung in Handbohrmaschinen
- Für legierten und unlegierten Stahl oder Stahlguss, für dünnwandiges Material z.B. Bleche, Flach- und Profileisen sowie für Montagearbeiten
Inhalt:21 extra kurze Spiralbohrer Ø 2,0 - 10,2 / 0,5 mm steigend Kernlochmaße Weitere Informationen: | | Material: | HSS-G | Norm(en): | DIN 1897 | Steigung mm: | 0.5 mm | Teiligkeit: | 21 | Toleranz: | h8 | Verwendung: | Bleche;Gusseisen;Stahl | Qualitätsstufe: | Plus | Aufnahmeschaft: | Zylindrisch | Bereich Durchmesser von: | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,04* | € 36,17* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,02* | € 36,25* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 27,64* | € 37,12* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 27,79* | € 39,66* | | | | Lager 8532 | | | | 1 | | € 6,45* | ab € 49,31* | € 63,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8532 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8532 | | Versand: Lager 8532 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,45* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|