Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrerkass.HSS-G DIN1897 21tlg 2-10,2/0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrerkass.HSS-G DIN1897 21tlg 2-10,2/0,5 mm
Bohrerkass.HSS-G DIN1897 21tlg 2-10,2/0,5 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-60840
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     60840
EAN/GTIN:
     4000146608401
Suchbegriffe:
Bohrerkassette
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerkass.HSS-G DIN1897 21tlg 2-10,2/0,5 mm
Leistungsstarker Standardbohrer
  • Nur 2/3 der Gesamtlänge von DIN 338
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Besonders geeignet für hohe Beanspruchung auf Automaten und Revolverbänken sowie zur Verwendung in Handbohrmaschinen
  • Für legierten und unlegierten Stahl oder Stahlguss, für dünnwandiges Material z.B. Bleche, Flach- und Profileisen sowie für Montagearbeiten

Inhalt:
21 extra kurze Spiralbohrer
Ø 2,0 - 10,2 / 0,5 mm steigend
Kernlochmaße
Weitere Informationen:
Material:
HSS-G
Norm(en):
DIN 1897
Steigung mm:
0.5 mm
Teiligkeit:
21
Toleranz:
h8
Verwendung:
Bleche;Gusseisen;Stahl
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Bereich Durchmesser von:
2 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.