Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRODUR Betonbohrer 5,0x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PRODUR Betonbohrer 5,0x150 mm
PRODUR Betonbohrer 5,0x150 mm
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     8532-5505150
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5505150
EAN/GTIN:
     4000146051504
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
projahn schlagbohrer 5 mm
PRODUR Betonbohrer 5,0x150 mm
Hochleistungsbohrer mit spezieller Hammerbohrer Kopfgeometrie
  • Durchgehärtet: Bohrhammerfest
  • Oberfläche durch Kugelstrahlung verdichtet, dadurch sehr hohe Lebensdauer
  • Widerstandsfähig
  • Leistungsstark
  • Die wirtschaftliche Lösung für den professionellen Einsatz
  • Mit zylindrischem Schaft
  • Zur Verwendung in Schlagbohrmaschinen
  • Geeignet für Beton, Mauerwerk und Kalksandstein
Weitere Informationen:
Verwendung:
Beton;Kalksandstein;Mauerwerk
Länge Produkt ohne Verpackung:
150 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
5 mm
L2:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 5mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,62*
€ 2,92*
3 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,93*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 2,97*
4 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 2,02*
€ 3,04*
Lager 8532
35
1
€ 6,45*
ab € 2,61*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.