Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRODUR Betonbohrer 5,0x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PRODUR Betonbohrer 5,0x150 mm
PRODUR Betonbohrer 5,0x150 mm
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     1498-14562-5505150
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5505150
EAN/GTIN:
     4000146051504
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
projahn schlagbohrer 5 mm
PRODUR Betonbohrer 5,0x150 mm
Hochleistungsbohrer mit spezieller Hammerbohrer Kopfgeometrie
  • Durchgehärtet: Bohrhammerfest
  • Oberfläche durch Kugelstrahlung verdichtet, dadurch sehr hohe Lebensdauer
  • Widerstandsfähig
  • Leistungsstark
  • Die wirtschaftliche Lösung für den professionellen Einsatz
  • Mit zylindrischem Schaft
  • Zur Verwendung in Schlagbohrmaschinen
  • Geeignet für Beton, Mauerwerk und Kalksandstein
Weitere Informationen:
Verwendung:
Verwendung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Aufnahmeschaft:
Aufnahmeschaft
Ø:
Ø mm
L2:
L2 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 5mm, PRODUR, 5,0x150, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,90*
1
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 2,93*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,97*
Lager 1498
5
1
€ 6,95*
ab € 2,00*
€ 3,02*
1 Tag
35
1
€ 6,45*
ab € 2,59*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.