Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn PRODUR Betonbohrer 5,0x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn PRODUR Betonbohrer 5,0x150 mm
Projahn PRODUR Betonbohrer 5,0x150 mm
Projahn PRODUR Betonbohrer 5,0x150 mm
Projahn PRODUR Betonbohrer 5,0x150 mm
Projahn PRODUR Betonbohrer 5,0x150 mm
Projahn PRODUR Betonbohrer 5,0x150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p417590
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5505150
EAN/GTIN:
     4000146051504
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
projahn schlagbohrer 5 mm
PRODUR Betonbohrer 5,0x150 mm
Hochleistungsbohrer mit spezieller Hammerbohrer Kopfgeometrie
  • Durchgehärtet: Bohrhammerfest
  • Oberfläche durch Kugelstrahlung verdichtet, dadurch sehr hohe Lebensdauer
  • Widerstandsfähig
  • Leistungsstark
  • Die wirtschaftliche Lösung für den professionellen Einsatz
  • Mit zylindrischem Schaft
  • Zur Verwendung in Schlagbohrmaschinen
  • Geeignet für Beton, Mauerwerk und Kalksandstein
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Verwendung:
Beton, Mauerwerk, Kalksandstein
Hersteller:
Projahn
Schaft:
Zylinderschaft
nach DIN 8039 ISO 5468:
nach DIN 8039 ISO 5468
Arbeitslänge:
115 mm
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 5mm, Projahn, PRODUR, 5,0x150, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,92*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 2,94*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 2,98*
4 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 2,02*
€ 3,03*
2 Tage
35
1
€ 6,45*
ab € 2,60*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.