Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRODUR Betonbohrer 5,0x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRODUR Betonbohrer 5,0x150 mm
PRODUR Betonbohrer 5,0x150 mm
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-5505150
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5505150
EAN/GTIN:
     4000146051504
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
projahn schlagbohrer 5 mm
PRODUR Betonbohrer 5,0x150 mm
Hochleistungsbohrer mit spezieller Hammerbohrer Kopfgeometrie
  • Durchgehärtet: Bohrhammerfest
  • Oberfläche durch Kugelstrahlung verdichtet, dadurch sehr hohe Lebensdauer
  • Widerstandsfähig
  • Leistungsstark
  • Die wirtschaftliche Lösung für den professionellen Einsatz
  • Mit zylindrischem Schaft
  • Zur Verwendung in Schlagbohrmaschinen
  • Geeignet für Beton, Mauerwerk und Kalksandstein
Weitere Informationen:
Verwendung:
Beton;Kalksandstein;Mauerwerk
Länge Produkt ohne Verpackung:
150 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
5 mm
L2:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 5mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.