Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS-Co ATN DIN 338 Typ UF-L 11,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer HSS-Co ATN DIN 338 Typ UF-L 11,5 mm
Spiralbohrer HSS-Co ATN DIN 338 Typ UF-L 11,5 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     8532-32115
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     32115
EAN/GTIN:
     4000146211533
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer HSS-Co ATN DIN 338 Typ UF-L 11,5 mm
Der Multi-Problemlöser
  • Bestens geeignet für tiefe Bohrungen auch mit minimaler Menge an Kühlmittel
  • AlTiN besteht aus Aluminium (Al), Titan (Ti) und Stickstoff (N)
  • Die Schicht besitzt eine wesentlich höhere Wärmeisolierung (900°C) und Härte (3300 - 3500 HV) als die TiN-Schicht (550°C/2300 HV)
  • Wird hauptsächlich bei hohem Verschleiß und/oder bei hohen Temperaturbelastungen, z. B. bei unzureichender Schmierung oder ohne Kühlung eingesetzt
  • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen
Weitere Informationen:
Material:
HSS-Co 5%
Norm(en):
DIN 338
Nutenform:
Flachnutenprofil UF-L
Beschichtung:
AlTiN
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
40°
Spitzenanschliff:
Werksnorm
Spitzenwinkel:
130°
Toleranz:
h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Verwendung:
Edelstahl;Metall;Buntmetall
Länge Produkt ohne Verpackung:
142 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ausspitzung:
DIN 1412, Form UX
Ø:
11.5 mm
Kernanstieg:
Normal
Kerndicke:
Dicker als normal
L2:
94 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 16,98*
€ 20,94*
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 17,08*
€ 21,01*
16 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 17,35*
€ 21,35*
4 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 17,92*
€ 22,01*
Lager 8532
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 35,84*
€ 42,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 211,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.