Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-Co ATN DIN 338 Typ UF-L 11,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-Co ATN DIN 338 Typ UF-L 11,5 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co ATN DIN 338 Typ UF-L 11,5 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co ATN DIN 338 Typ UF-L 11,5 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co ATN DIN 338 Typ UF-L 11,5 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co ATN DIN 338 Typ UF-L 11,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p418125
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     32115
EAN/GTIN:
     4000146211533
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer HSS-Co ATN DIN 338 Typ UF-L 11,5 mm
Der Multi-Problemlöser
  • Bestens geeignet für tiefe Bohrungen auch mit minimaler Menge an Kühlmittel
  • AlTiN besteht aus Aluminium (Al), Titan (Ti) und Stickstoff (N)
  • Die Schicht besitzt eine wesentlich höhere Wärmeisolierung (900°C) und Härte (3300 - 3500 HV) als die TiN-Schicht (550°C/2300 HV)
  • Wird hauptsächlich bei hohem Verschleiß und/oder bei hohen Temperaturbelastungen, z. B. bei unzureichender Schmierung oder ohne Kühlung eingesetzt
  • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen
Weitere Informationen:
Typ:
UF-L
Normart:
DIN
Nutenform:
Flachnutenprofil
Kernanstieg:
Ohne
Kerndicke:
stärker als normal
Ausspitzung:
DIN 1412, Form UX
Spitzenanschliff:
Werksnorm
Qualitätsstufe::
Professional
Verwendung::
Bestens geeignet für tiefe Bohrungen, auch mit Minimal-Mengen-Schmierung: Allroundschicht Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu maximal 1.200 N/mm², für AI/Kupfer/AISi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh
Material::
HSS-Co 5 %
Spitzenwinkel:
130°
Hersteller:
Projahn
Schaft:
Zylinderschaft
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Spiralwinkel:
40°
Werkstoff:
HSS-Co5
Arbeitslänge:
94
Gesamtlänge:
142
Durchmesser:
11,5
Norm:
338
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 11,50mm, din 338, din 338 projahn, Projahn, Spiralbohrer, HSS-Co, ATN, DIN, 338
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 16,98*
€ 20,94*
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 17,08*
€ 21,01*
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 17,35*
€ 21,35*
5 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 17,92*
€ 22,01*
5 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 17,92*
€ 22,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 104,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.