Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelgabelschluessel 12 x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelgabelschluessel 12 x 13 mm
Doppelgabelschluessel 12 x 13 mm
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     8532-251213
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     251213
EAN/GTIN:
     4000146251218
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Doppelgabelschluessel 12 x 13 mm
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Längere Lebensdauer des Schlüssels durch größere Kontaktfläche zwischen Schraube und Schlüssel
  • Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Überbelastung
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Norm(en):
DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert, Köpfe hochglanzpoliert
Länge Produkt ohne Verpackung:
172 mm
B1:
27.4 mm
B2:
31.6 mm
Größe:
12 mm | 13 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
Doppelgabelschlüssel
A1:
5.1 mm
A2:
5.1 mm
Geometrie:
Gabelstellung 15° abgewinkelt
Weitere Suchbegriffe: doppelmaulschlüssel (funkenfrei)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,58*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 4,83*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,24*
€ 4,86*
1
€ 5,90*
ab € 3,09*
€ 5,02*
Lager 8532
37
1
€ 6,45*
ab € 3,70*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.