Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelgabelschluessel 12 x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelgabelschluessel 12 x 13 mm
Doppelgabelschluessel 12 x 13 mm
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1498-14562-251213
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     251213
EAN/GTIN:
     4000146251218
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Doppelgabelschluessel 12 x 13 mm
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Längere Lebensdauer des Schlüssels durch größere Kontaktfläche zwischen Schraube und Schlüssel
  • Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Überbelastung
Weitere Informationen:
Material:
Material
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
B1:
B1 mm
B2:
B2 mm
Ausführung:
Ausführung
A1:
A1 mm
A2:
A2 mm
Geometrie:
Geometrie
Größe:
Größe mm
Weitere Suchbegriffe: doppelmaulschlüssel (funkenfrei), Doppelgabelschluessel, 12, x, 13, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,58*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 4,83*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,24*
€ 4,86*
1
€ 5,90*
ab € 3,09*
€ 5,02*
2 Tage
37
1
€ 6,45*
ab € 3,70*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.