Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Auszugstablar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - cubio Auszugstablar
Produktbild - cubio Auszugstablar
Artikel-Nr.:
     849-40522091.16M
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40522091.16M
EAN/GTIN:
     4025002573563
Suchbegriffe:
Rollladenschrank Fachboden
rollladenschrank fachboden

cubio Auszugstablar BxTxH: 1300x650x50mm RAL 7035


Produktdetails:


mit 3-seitiger Aufkantung

für Systemtiefe 650 mm

im 25-mm-Raster montierbar

Normallastauszug 75 kg Tragkraft, Vollauszug

Schwerlastauszug 200 kg Tragkraft, Vollauszug

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
1300 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
50 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
16.200 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schrankbaugruppen & Zubehör, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Baugruppen, Regale, Systeme, Zubehör, Auszugstablar, Auszug, Tablar, Ablage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 185,16*
€ 229,25*
Lager 849
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,21*
€ 229,28*
23 Tage
19
Frei Haus
ab € 218,47*
€ 270,08*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,28*
€ 272,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,38*
€ 271,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,12*
€ 257,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,36*
€ 255,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,21*
€ 219,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.