Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszugboden,f. Systemschrank,HxBxT 50x1300x650mm,Fachl. 100kg,m. Normallastauszug,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
125794
125794
Artikel-Nr.:
     711-125794
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40522091.16M
EAN/GTIN:
     4025002573563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollladenschrank Fachboden
rollladenschrank fachboden
Auszugboden für Systemschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 50 x 1300 x 650 mm
  • Für eine Fachlast von 100 kg
  • mit Normallastauszug
  • aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Schubladensystem, Lagerschrank, Schubladenschrank, Werkzeugschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Systemschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Auszugboden
für Schranktyp:
Systemschrank
Höhe:
50 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
650 mm
Auszug:
93 %
Auszugsart:
Normallastauszug
Fachlast:
100 kg
Material:
Stahl
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
13.518 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladensystem, Lagerschrank, Schubladenschrank, Werkzeugschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Systemschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 170,94*
€ 213,38*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,61*
€ 230,20*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 218,67*
€ 271,19*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,19*
€ 322,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,55*
€ 310,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,09*
€ 302,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,08*
€ 297,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,67*
€ 260,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.