Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Auszugstablar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Auszugstablar
Produktbild - cubio Auszugstablar
Artikel-Nr.:
     C8380-40522091.16M
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40522091.16M
EAN/GTIN:
     4025002573563
Suchbegriffe:
Rollladenschrank Fachboden
rollladenschrank fachboden

cubio Auszugstablar BxTxH: 1300x650x50mm RAL 7035


Produktdetails:


mit 3-seitiger Aufkantung

für Systemtiefe 650 mm

im 25-mm-Raster montierbar

Normallastauszug 75 kg Tragkraft, Vollauszug

Schwerlastauszug 200 kg Tragkraft, Vollauszug

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
1300 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
50 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
16.200 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schrankbaugruppen & Zubehör, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Baugruppen, Regale, Systeme, Zubehör, Auszugstablar, Auszug, Tablar, Ablage
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,92*
€ 270,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,02*
€ 268,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,76*
€ 254,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,01*
€ 252,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,11*
€ 219,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.