Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Filamentband 361 Hotmelt-Kleber längs+querverstärkt 50mx50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-19259
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
PP-Filamentband 361 längs- und querverstärkt • Zur Palettensicherung • Zum Bündeln von Metallen oder Kunststoffrohren • Hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung • Besonders geeignet zum Verschließen schwerer Kartonagen (Gefahrgutverpackungen) • Hervorragende Schock- und Schlagfestigkeit • Hotmelt-Kleber, besonders hohes Kleb- und Haftvermögen • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit • Hitzebeständig-kurzfristig bis ca. +130° C • Kältebeständig- nach der Verarbeitung bei Raumtemperatur bis ca. -35° C • Leicht abrollbar • Recyclinggerecht • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist
Weitere Informationen:
Hersteller:
Monta
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für schweres Packgut
Stärke:
130 µm
Länge:
50 m
Trägermaterial:
PP
Kleber:
Hotmelt (synth. Kautschuk)
Produkteigenschaften:
fadenverstärkt | feuchtigkeitsbeständig | gitterverstärkt | hohe Reißfestigkeit | leicht abrollend | recyclinggerecht
Farbe:
transparent
Modell-Nr:
361
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Filamentklebeband | Packband | Selbstklebeband
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: filament-klebeband 50 mm x 50 m, filament band, filamentband 50m, Faserklebebänder, Glasfaserklebebänder, Verstärktes Klebebänder, monta361, monta 361, 361, Glasfaserklebeband, Faserklebeband, Verstärktes Klebeband, PP361, Gefahrgutklebebebänder, Filamentklebebänder, Filamentpackbänder, Filamentbänder, Gefahrgutpackbänder, Gefahrgutklebebänder, Filamentpackband, Gefahrgutpackband, Gefahrgutklebebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,13*
€ 14,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,95*
€ 14,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,72*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,18*
Zubehör
tesa
06300-00001-00
ab € 7,75*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 19,49*
Zubehör
Strenge
ab € 18,44*
Zubehör
tesa
6076
ab € 32,94*
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 841,42*
Zubehör
k.A.
ab € 29,22*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.