Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 6300 Metall, Gummi Blau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 6300 Metall, Gummi Blau, Rot
TESA 6300 Metall, Gummi Blau, Rot
TESA 6300 Metall, Gummi Blau, Rot
TESA 6300 Metall, Gummi Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5688204
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     06300-00001-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Filamentabroller
Handabroller
Der tesa® Handabroller 6300 ist ein ein Standard Gerät zur Verarbeitung von tesapack® Klebebändern bis 50mm Breite. Der tesa® Handabroller 6300 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: * Manuell verstellbare Rollenbremse * Messerabdeckung * Wendbares Messer Zur Verarbeitung von tesapack® Klebebändern bis zu einer Breite von 50mm und max. Rollendurchmesser von 120mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Metall, Gummi
Produktfarbe
Blau, Rot
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
50 mm
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
65 x 220 x 150 mm
Nachfüllbar
Ja
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
53838-00000-00
ab € 3,89*
Zubehör
tesa
57955-00000-00
ab € 1,27*
Zubehör
Monta
303
ab € 1,40*
Zubehör
k.A.
ab € 7,97*
Zubehör
k.A.
ab € 4,97*
Zubehör
k.A.
ab € 6,52*
Zubehör
tesa
04169-00057-93
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.