Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlies-Klebeband #11356, doppelseitig, stark klebend 25 mm x 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-14010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Vlies-Klebeband 11356 • Transparent, aggressiv klebend • Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C • U. a. geeignet, um Filz, Schäume, Karton etc. mit einer Selbstklebeschicht auszurüsten • Prüfen Sie bitte vor Verwendung dieses Produkts, ob dieses sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet . • Sehr gute Feuchtigkeitsbeständigkeit • Alterungsbeständigkeit: gut • Weichmacherbeständigkeit: mittel
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Länge:
50 m
Stärke:
140 µm
Trägermaterial:
Vinyl
Kleber:
Hotmelt (synth. Kautschuk)
°C kurzfr.:
-30 °C | 80 °C
Farbe:
transluzent
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | doppelseitig klebend | feuchtigkeitsbeständig | hohe Klebkraft
Klebebandtyp:
Doppelseitiges Klebeband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband, Fliesklebebänder, Teppichklebeband, Vliesklebeband, doppelseitiges Klebeband, doppelseitige klebebänder, Teppichklebebänder, Teppichband, Fliesklebeband, Teppichverlegeband, Teppichbänder, Teppichverlegebänder, doppelseitiges Klebebänder, Vliesklebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,80*
€ 15,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,73*
€ 15,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,41*
€ 14,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,58*
€ 13,78
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 113,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.