Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepp-Klebeband glatt, Naturkautschuk-Kleber, bis 80°C 19 mm x 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-13089
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Krepp-Klebeband Premium-Qualität • Ein leicht gekrepptes Band für Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen hauptsächlich im Innenbereich • Das Kreppband zeichnet sich durch eine exzellente Klebkraft und ein sehr hohes Haftvermögen aus • Es ist besonders reißfest und durch die Spezialimprägnierung beständig gegen Feuchtigkeit • Die Klebeschicht besteht aus Naturkautschukkleber • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
50 m
Stärke:
160 µm
Trägermaterial:
Krepp | MOPP
Kleber:
Naturkautschuk
°C kurzfr.:
80 °C
Farbe:
beige
Produkteigenschaften:
feuchtigkeitsbeständig | hohe Klebkraft | hohe Reißfestigkeit | hohes Haftvermögen | leicht ablösend
Klebebandtyp:
Kreppband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kreppband 19mm/50lfm beige, abdeckband, abdeckband 19mm, Abdeckbänder, Malerbänder, Abklebebänder, Abdeckband, Abdeckbänder, Malerband, KreppKlebeband, KreppKlebebänder, Malerabdeckband, Kreppbänder, Klebebänder, Malerabdeckbänder, Krepp-Klebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,54*
€ 4,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
6005
ab € 205,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.