Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4100 PVC Naturkautschuk-Kleber 65my chamois 66mx50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-12180
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4100
EAN/GTIN:
     4042448029294
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PVC-Band
PVC-Klebeband
tesapack 4100 PVC braun - 66 m Naturkautschuk • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Verpackungsklebeband aus geprägter PVC-Folie mit starkem Kleber aus Naturkautschuck • Angenehmes, ermüdungsfreies Arbeiten, da sehr leise und gleichmäßig leicht abzurollen • Problemlose manuelle und maschinelle Verarbeitung • Universell einsetzbar für den Verschluss von mittelschweren Versandschachteln • Sehr gute Klebkraft (auf Stahl 2,2 N/cm) und Reißkraft (47 N/cm) für einen starken Halt • Sehr gut mit zum Beispiel Firmenlogo zu bedrucken
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Hersteller:
Tesa
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für mittelschweres Packgut
Stärke:
65 µm
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk
Produkteigenschaften:
bedruckbar | leise abrollend
Farbe:
braun
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband
Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband tesa, pvc packband, paket-klebeband 50 mm, Selbstklebebänder Naturkautschuk-Kleber, Selbstklebebänder Naturkautschukkleber, Selbstklebeband Naturkautschuk-Kleber, Naturkautschukkleber, Naturkautschuk-Kleber, Selbstklebeband Naturkautschukkleber, tesa4100, Verpackungsklebebänder, Klebebänder, Packbänder, Klebeband
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
36
€ 5,87*
ab € 3,22*
€ 4,14*
36
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 4,20*
4 Tage
2988
36
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 4,57*
36
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 4,57*
Lager 847
2802
6
€ 4,99*
ab € 4,48*
€ 5,86*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 35,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,66*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,49*
Zubehör
Storopack
43206
ab € 9,46*
Zubehör
k.A.
ab € 6,10*
Zubehör
k.A.
ab € 8,39*
Zubehör
k.A.
ab € 29,10*
Zubehör
VEPATIM
WBV-692026
ab € 14,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.