Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klebeband 50 mm breit 66 lfm braun/chamois Tesa 4100


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Klebeband 50 mm breit 66 lfm braun/chamois Tesa 4100
PVC-Klebeband 50 mm breit 66 lfm braun/chamois Tesa 4100
PVC-Klebeband 50 mm breit 66 lfm braun/chamois Tesa 4100
Artikel-Nr.:
     353-43187
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04100-00228-00
EAN/GTIN:
     4042448029294
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband

tesapack® 4100 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer geprägten PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse.

Die geprägte Folie ermöglicht ein gleichmäßiges und geschmeidiges Abrollen.

Eigenschaften:

  • 66 lfm pro Rolle
  • 50 mm Breite
  • braun
  • Reißkraft 47 N/cm
  • leise und gleichmäßig abrollend
  • sehr gut geeignet für die maschinelle Verarbeitung sowie für die Verarbeitung mit allen gebräuchlichen Handabrollern
  • universell einsetzbar für den Verschluss von mittelschweren Versandschachteln
  • 36 Rollen / Karton

Anwendung:

Wir empfehlen stets einen trockenen und sauberen Untergrund beim Verkleben, damit die Klebkraft optimal angewendet wird.

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Dicke:
65 my (inkl. Kleber)
Farbe:
braun
Kleber:
Naturkautschuk
Reißkraft:
47 N/cm
Trägermaterial:
PVC (Polyvinylchlorid)
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa pvc-packband 50mmx66m, pvc-band, pvc-klebeband 50 mm x 66 m, Packband,Klebeband,Verpackungband,verpackungklebeband,Paketband,Selbstklebeband,pvc,braun,chamois
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
36
€ 5,87*
ab € 3,24*
€ 4,23*
36
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 4,30*
Lager 353
1584
36
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 4,64*
36
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 4,64*
10 Tage
120
36
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 4,81*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Rolle
ab 2376 Rollen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,0444* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 167,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,72*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,20*
Zubehör
Storopack
43206
ab € 9,52*
Zubehör
k.A.
ab € 6,77*
Zubehör
k.A.
ab € 8,44*
Zubehör
k.A.
ab € 29,23*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.