Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRAPEX PP-Umreifungsband - 406 mm Kern schwarz 15,5 x 0,65 mm, 1700 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-12125
Hersteller:
     Strapex
Herst.-Nr.:
     374.116.817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
STRAPEX PP-Umreifungsband - 406 mm Kern schwarz • Ideal zum Handverschluss mit Hülsen und Reibschweißgeräten • Gutes Preis-Leistungsverhältnis • Gewaffelte Qualität • Auf Anfrage sind auch individuell bedruckte Bänder möglich • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar • Für Packgüter bis ca. 30 kg • 100 %-ig recyclebar
Weitere Informationen:
Breite:
15,5 mm
Bandstärke:
0,65 mm
Bruchlast:
2360 N
Bandsorte:
PP-Band
Anwendungsart:
Handumreifung
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Produkteigenschaften:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut | gewaffelt
Kern-Ø:
406 mm
Hersteller:
Strapex
Farbe:
schwarz
Länge:
1700 m
Weitere Suchbegriffe: pp umreifungsband 16 mm, pp-umreifungsband 16 mm, pp-umreifungsband, verpackungsbänder, PPBand, ppumreifungsbänder, Polypropylenbänder, PPbänder, PolypropylenBand, kunstoffbänder, pp-umreifungsbänder, PP-Band, Kunststoffband, Polypropylen-Band, PP-Bänder, Kunststoffbänder, Umreifungsbänder, verpackungsband, Polypropylen-bänder, kunstoffband, ppumreifungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,03803*
  
Preis gilt ab 850.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.700 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1700 Meter
€ 0,04893*
€ 0,05823
pro Meter
ab 3400 Meter
€ 0,04793*
€ 0,05704
pro Meter
ab 8500 Meter
€ 0,04703*
€ 0,05597
pro Meter
ab 17000 Meter
€ 0,04453*
€ 0,05299
pro Meter
ab 850000 Meter
€ 0,03803*
€ 0,04526
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0534*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0622*
Zubehör
Cader
ab € 0,4585*
Zubehör
k.A.
ab € 541,85*
Zubehör
Strapex
ab € 0,14695*
Zubehör
k.A.
ab € 205,76*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04469*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04949*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0436*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0349*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0769*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0929*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,127*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 90,11*
Zubehör
Cader
ab € 16,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.