Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4959 doppelseitig transparent Acrylatkleber 50mx19mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-10385
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4959
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4959 - Doppelseitiges Vlies Klebeband • U. a. geeignet zur Schilder-, Blenden und Skalenverklebung, zum Verkleben von Türfolien im KFZ-Bereich, zum Ausrüsten von Folienbeuteln, Plakaten, Displays etc. mit selbstklebender Beschichtung • Hohe Anfangsklebkraft und gute Scherfestigkeit • Temperaturbeständigkeit: 80 °C (langfr.), 200 °C (kurzfr.) • Alterungsbeständigkeit (UV): sehr gut • Prüfen Sie bitte vor Verwendung dieses Produkts, ob dieses sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet . • Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit • Weichmacherbeständigkeit: mittel • Gute Chemikalienbeständigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Hersteller:
Tesa
Länge:
50 m
Stärke:
100 µm
Trägermaterial:
Vlies
Kleber:
Acrylat
°C kurzfr.:
200 °C
Farbe:
transparent
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | chemiekalienbeständig | doppelseitig klebend | feuchtigkeitsbeständig | hohe Anfangsklebekraft | temperaturbeständig | UV-beständig
Klebebandtyp:
Doppelseitiges Klebeband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelklebeband 19mmx50m tesa, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, Zweiseitiges Klebebänder, doppelseitiges Klebebänder, 2seitiges Klebebänder, doppelseitiges Klebeband, 2seitiges Klebeband, Zweiseitiges Klebeband, Fliesklebebänder, Teppichklebeband, Vliesklebeband, doppelseitige klebebänder, Teppichklebebänder, Teppichband, Fliesklebeband, Teppichverlegeband, Teppichbänder, Teppichverlegebänder, Vliesklebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,78*
  
Preis gilt ab 8.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 17,92*
€ 21,32
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 17,73*
€ 21,10
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 16,53*
€ 19,67
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 15,80*
€ 18,80
pro Rolle
ab 8000 Rollen
€ 14,78*
€ 17,59
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 113,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.