Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4124 PVC Naturkautschuk-Kleber 65my chamois 66mx75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-1001084
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4124
EAN/GTIN:
     4005800019487
Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
PVC-Band
PVC-Klebeband
tesapack 4124 PVC chamois - 66 m Naturkautschuk • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Angenehmes, ermüdungsfreies Arbeiten, da sehr leise und gleichmäßig leicht abzurollen • Geeignet für die Verarbeitung mit Klebebandabroller oder mit Verpackungsautomaten • Universell einsetzbar für den Verschluss von schweren Kartonagen, sehr gut geeignet für Gefahrgutverpackungen nach Bauart 4G • Sehr gute Klebkraft (auf Stahl 2 N/cm) und sehr hohe Reißkraft (65 N/cm) für einen besonders starken Halt • Sehr gut mit zum Beispiel Firmenlogo zu bedrucken
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für mittelschweres Packgut | für schweres Packgut
Stärke:
65 µm
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk
Produkteigenschaften:
bedruckbar | leise abrollend
Farbe:
braun
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Schutzfolien-Klebeband
Breite:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa paketband 75mmx66m, pvc-band, pvc-klebeband 66m, Selbstklebeband Naturkautschuk-Kleber, Selbstklebebänder Naturkautschukkleber, Selbstklebeband Naturkautschukkleber, Naturkautschukkleber, Naturkautschuk-Kleber, Selbstklebebänder Naturkautschuk-Kleber, tesa4124, Verpackungsklebebänder, Klebebänder, Packbänder, Klebeband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 6,48*
€ 8,82*
6 Tage
nicht lagernd
24
€ 7,90*
ab € 6,42*
€ 9,43*
17 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 7,64*
€ 9,48*
4
€ 5,50*
ab € 7,02*
€ 9,78*
Lager 847
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 11,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,13607* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 266,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
K20B 692013
ab € 9,17*
Zubehör
k.A.
ab € 47,22*
Zubehör
Strenge
ab € 27,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.