| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-23870 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4026899006103 |
| |
|
| | |
| Handtuchspender Standard • Die Spender mit ansprechender, gerundeter Linienführung sind besonders leicht zu reinigen Weitere Informationen: | | Hersteller: | ZVG | Höhe: | 350 mm | Breite: | 275 mm | Tiefe: | 125 mm | Material: | Metall | Farbe: | weiß | Spendertyp: | Einzelblattspender | Manueller Spender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender zvg, falthandtuchspender, tücherspender, Einmalhandtücherspender, Papiertücherspender, Handtücherspender, Falthandtücherspender, Wandspender, Tuchspender, Einmalhandtuchspender, Papiertuchspender, Falthandtuchspender, Handtuchspender, Einmalhandtuchspender, Tuchspender, Papierspender, Wandspender, Falthandtücherspender, Handtücherspender, Einmalhandtücherspender, Papiertuchspender, Papiertücherspender, |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 847 | | | | | | € 4,99* | ab € 58,41* | € 74,67* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 53,92* | € 76,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 58,41* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|