| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-23463 Herst.-Nr.: 6342 EAN/GTIN: 5033848010059 |
| |
|
| | |
| SCOTT PROFESSIONAL CONTROL 6342 unparfümierte - Schaum-Seife • Reinigen Sie zuverlässig mit dieser sanften Schaum-Handseife, die für häufige Verwendung ausgelegt und damit geeignet für die Einhaltung von Händehygieneprotokollen ist, ohne die Haut zu reizen oder Abstriche bei der Pflege zu machen. • Scott Control Schaum-Handseife für häufige Verwendung bei der Einhaltung von Hygienerichtlinien sowie beim Kontaminationsschutz am Arbeitsplatz. • Scott Control Schaum-Handseife ist angereichert mit feuchtigkeitsspendenden und hydratisierenden Inhaltsstoffe, schont Ihre Haut und verbessert die persönliche Händehygiene. • Diese hypoallergene, getestete farb- und duftstofffreie Handseife ist hautfreundlich und für häufiges Händewaschen geeignet • Die Scott Control Schaumseifen-Kassetten sind in einfach zu installierenden 1-Liter-Kassetten hygienisch versiegelt • Dieser Schaum-Handseife ermöglicht bis zu doppelt so viele Anwendungen pro Liter wie herkömmliche Flüssigseifen (2.500 Portionen pro 1 Liter) • Scott Control Kassetten für Handseife sind mit unseren Aquarius Spendern für Handreiniger (Artikelnummern 6948 und 6955) und dem Kimberly-Clark Professional Spender für Handreiniger (Artikelnummer 8973) kompatibel. • Scott Control Produktlösungen: Verbesserte Hygienesysteme für kritische Umgebungen wie im Gesundheitswesen und in der Lebensmittelverarbeitung Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kimberly Clark | Marke:: | Kleenex | Verschmutzungsart: | allgemeine Verschmutzungen | Verschmutzungsgrad: | leicht | Produkteigenschaften: | farbstofffrei | unparfümiert | Produktbeschaffenheit: | Schaum | Produkttyp: | Hautreinigung | Anwendungsbereich: | Büro und Verwaltung | stark frequentierte Waschräume | Liter: | 1 l | Gebindeform: | Spenderflasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenpatrone 1000 ml, nachfüllpatrone für seifenspender, handwaschschaum 1000ml, scott 6342, scott controll 6342, kc6342, kc 6342, Hautreiniger, Handseifen, seifen, scott controll 6342, kc 6342, scott 6342, seifen, Handseifen, Hautreiniger, |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 8,52* | € 11,225* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,07* | € 11,50* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 7,88* | € 11,51* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,105* | € 13,135* | | | | Lager 847 | | | | 2 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 10,04* | € 13,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|