Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott® CONTROL™ Schaumseife, Inhalt 1 l, VE 6 Stk farbloser Handreiniger, unparfümiert.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scott® CONTROL™ Schaumseife
Scott® CONTROL™ Schaumseife
Artikel-Nr.:
     103-684137
Herst.-Nr.:
     6342
EAN/GTIN:
     5033848010059
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Scott® CONTROL™ Schaumseife, Inhalt 1 l, VE 6 Stk farbloser Handreiniger, unparfümiert.

Hypoallergene, getestete farb- und duftstofffreie Handseife. Geeignet für häufiges Händewaschen. Hygienische Entnahme.

Wenn Hygiene die oberste Priorität hat, unterstützt Sie Scott® Control™ Schaum-Handseife für häufige Verwendung bei der Einhaltung von Hygienerichtlinien sowie beim Kontaminationsschutz am Arbeitsplatz. Reinigen Sie zuverlässig mit dieser sanften Schaum-Handseife, die für häufige Verwendung ausgelegt ist und damit geeignet für die Einhaltung von Händehygieneprotokollen, ohne die Haut zu reizen oder Abstriche bei der Pflege zu machen. Dieser Handreiniger ist ideal für den Einsatz in hygienekritischen Bereichen wie Gesundheitswesen, Lebensmittelverarbeitung und Lebensmittelservice. Die sanfte Schaum-Handseife ermöglicht gründliches und effizientes Händewaschen und lässt sich schneller abspülen als eine flüssige Seife. Dies spart Zeit und verringert den Wasserverbrauch. Die Schaumseife ermöglicht bis zu doppelt so viele Anwendungen pro Liter wie herkömmliche Flüssigseifen. Sie erhalten dadurch mehr für Ihr Geld und sparen Zeit bei der Wartung von Waschräumen. Die Kassetten ermöglichen einen einfachen und schnellen Austausch in den Spender. Die Kassette kann so in unter 6 Sekunden gewechselt werden. Wenn die Schaumseifen-Kartusche leer ist, kann sie zerdrückt werden, um Platz zu sparen, und vollständig wiederverwertet werden, wenn die Pumpe entfernt wird.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Liter
Produkttyp:
Schaumseifen
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenkartusche 1000ml, nachfüllpatrone für seifenspender, handwaschschaum 1000ml, Kimberly-Clark, 684137 49, Corona, Flüssigseifen, Handhygiene, Handseife, Handseifen, Hygiene, Hygieneartikel, Intensiv-Handreiniger, Krankenhaus, Labor, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Schaumseifen, Seife, Seifen, Seifencremes, Waschraumausstattung, Waschraumhygiene
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,52*
€ 11,225*
2 Tage
238
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,07*
€ 11,51*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 7,88*
€ 11,52*
Lager 103
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,105*
€ 13,125*
2 Tage
425
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 10,04*
€ 13,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,125*
€ 15,61875
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,625*
€ 15,02375
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,305*
€ 14,64295
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,105*
€ 12,02495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 78,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
6948
ab € 9,31*
Zubehör
Kimberly-Clark
7173
ab € 10,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.