Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIEHL Copex Allround-Grundreiniger 10 l


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-21629
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     j150410
EAN/GTIN:
     4031255000664
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
grundreiniger
KIEHL COPEX - Grundreiniger • Reinigungsaktiver, schaumgebremster Grundreiniger • Geeignet für wasserbeständige, alkaliempfindliche und -beständige Bodenbeläge (z. B. PVC, Linoleum, Gummi, Natur- und Kunststein) • Entfernt Polymerbeschichtungen, Trenn- und Pflemittelfilme sowie öl- und fetthaltige Verschmutzungen • Frei von Butylglykol • Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis • Lesen Sie vor der Verwendung bitte gründlich die Gebrauchsinformationen und prüfen Sie die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kiehl
Marke::
Kiehl
Reinigungsmitteltyp:
Bodenreiniger | Grundreiniger
Anwendungsbereich:
Boden
Oberflächen:
Gummi | Kunststein | Linoleum | Naturstein | PVC
Reinigungsanwendung:
Grund-Reinigung
Produktbeschaffenheit:
flüssig | Konzentrat
GHSSIGNAL:
A
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung
pH-Werte Konz.:
9,5
ph-Werte Gebrauchsl.:
9
Liter:
10 l
Gebindeform:
Kanister

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: GrundReiniger, Fettlöser, Kraftreiniger, Kraftreiniger, Grundreiniger, GrundReiniger, Grundreinigungsmittel, Fettlöser,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 46,21*
€ 70,42*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 50,59*
€ 71,74*
€ 6,95*
ab € 53,47*
€ 74,85*
€ 4,19*
ab € 51,46*
€ 75,88*
Lager 847
5
€ 4,99*
ab € 56,69*
€ 79,24*
Menge:  Kanister  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 79,24*
€ 94,30
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 79,16*
€ 94,20
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 77,23*
€ 91,90
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 76,80*
€ 91,39
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 74,86*
€ 89,08
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 56,69*
€ 67,46
pro Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 5,669* pro Liter)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 8,55*
Zubehör
Kiehl
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.