| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e70T996287 Herst.-Nr.: j150410 EAN/GTIN: 4031255032344 |
| | |
|
| | |
| Reinigungsintensiver, schaumgebremster Grundreiniger, vorzugsweise für alkaliempfindliche elastische Belagsarten. Entfernt Polymerbeschichtungen, Trenn- und Pflegemittelfilme sowie auch öl- und fetthaltige Verschmutzungen schnell und mühelos. Frei von NTA und Butylglykol. Nicht kennzeichnungspflichtig nach GGVS/ADR und Gefahrstoffverordnung. Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG) Nichtionische Tenside < 5 %, Seife < 5 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Lösungsvermittler, Farbstoffe, Duftstoffe. pH-Wert (Konzentrat): ca. 9,5 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 9 Anwendungsbereich Auf wasserfesten, alkaliempfindlichen und alkalibeständigen Belagsarten anwendbar, z.B. Linoleum, Gummi, PVC, Polyolefin, Natur- und Kunststein. Bei nicht einwandfrei identifizierbaren Belagsarten ist vor der Anwendung die Materialbeständigkeit zu prüfen. Anwendung Grundreinigung auf beschichteten bzw. eingepflegten Belagsarten: 1 – 3 Liter zu 8 Liter kaltem Wasser. Die Reinigungslösung auf dem Boden verteilen, ca. 10 Minuten einwirken lassen, scheuern, wenn nötig heißes Wasser über den Laugentank zugeben, Schmutzflotte absaugen, gründlich mit klarem Wasser nachwaschen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Verbrauch pro m2 Grundreinigung: 90 ml Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kiehl, Allround Grundreiniger |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1608 | | | | | | € 4,99* | ab € 46,08* | € 70,57* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 50,65* | € 70,59* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 53,11* | € 75,01* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 51,39* | € 76,04* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 56,57* | € 79,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 4,608* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|