Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUG Stielbürste mit langem Griff 40cm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-20870
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     8900
EAN/GTIN:
     4002403089008
Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
Lebensmittelbürsten
Abwaschbürste
Pfannen-Bürste
HAUG - Stielbürste mit langem Griff • Zum Säubern von Arbeitsflächen in Küchen, Kantinen, Hotels, Gaststätten, Metzgereien, Supermärkten, Bäckereien und der Lebensmittelindustrie • Aus hygienischen, desinfizierbaren Kunststoffborsten • Hitzebeständig bis 130°C • Auch mit langem Stiel für unzugängliche Stellen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Marke::
Haug
Bürstentyp:
Stielbürste
Bürsten-Körper:
PP
Besatz:
Polyester
Borste:
hart
Länge:
400 mm
Tiefe:
48 mm
Höhe:
70 mm
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Pfannenbürste, Siebbürste, Spül-Bürste, Spülbürste, Stielbürste, Stielscheuerbürste, haug stielbürste, siebbürste, berufsflächenreinigungsbürsten, sicherheitsflächenreinigungsbürsten, Kunststoffbürsten, Arbeitsflächenreinigungsbürsten, Küchenreinigungsbürsten, Reinigungsstielbürsten, AutoStielbürsten, EckenFugenbürsten, Bürsten, Drahtborste, Stielbürsten, Auto-Stielbürsten, Rohrbürsten, Eckenbürsten, Drahtbürsten, Reinigungsbürsten, Gedrehte Bürsten, Düsenbürsten, Handwaschbürsten, Waschbürsten, Langstielbürsten, Scheuerbürsten, Ecken-Fugenbürsten, Flächenwascher, Kotflügelbürsten, Fugenbürsten, Kotflügelbürsten, Flächenwascher, Kunststoffbürsten, Arbeitsflächenreinigungsbürsten, Küchenreinigungsbürsten, sicherheitsflächenreinigungsbürsten, Fugenbürsten, Reinigungsbürsten, Reinigungsstielbürsten, AutoStielbürsten, EckenFugenbürsten, Bürsten, Drahtborste, Stielbürsten, Auto-Stielbürsten, Rohrbürsten, Drahtbürsten, Ecken-Fugenbürsten, Gedrehte Bürsten, Düsenbürsten, Handwaschbürsten, Waschbürsten, Langstielbürsten, Scheuerbürsten, Eckenbürsten,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 6,76*
€ 9,76*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 6,85*
€ 9,77*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,21*
€ 10,30*
1
€ 7,99*
ab € 6,82*
€ 10,66*
Lager 847
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 8,63*
€ 12,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 24,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
89002
ab € 6,71*
Ähnlich
k.A.
89001
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.