Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haug Stielbürste 400 mm lang PBT transparent, hart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haug Stielbürste 400 mm lang PBT transparent, hart
Haug Stielbürste 400 mm lang PBT transparent, hart
Artikel-Nr.:
     1608-e3BQ6368
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     8900
EAN/GTIN:
     4002403089008
Suchbegriffe:
Abwaschbürste
Pfannen-Bürste
Pfannenbürste
Siebbürste

Haug Stielbürste mit langem Griff,
Besatz: Polyester PBT Ø 0,50 mm (hart),
hitzebeständig bis ca. 140°C,
Maße: 400 x 48 x 70 mm,
Besatzhöhe: 35 mm,
HACCP geeignet.

Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
8900
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 6,73*
€ 9,89*
1
€ 6,95*
ab € 6,66*
€ 9,90*
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 7,11*
€ 10,42*
Lager 1608
1
€ 7,99*
ab € 6,72*
€ 10,77*
14 Tage
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 8,53*
€ 12,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
89002
ab € 6,76*
Ähnlich
k.A.
89001
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.