Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeger KOKOS, mittelharte, elastische Borste 45cm mit langem Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-174224
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002625006586
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handfeger kokos
KOKOS - Handfeger • Mittelharte, elastische Borste • Geeignet für feinen Staub auf glatten Flächen im Innenbereich • Nicht für nasse oder feuchte Anwendungen geeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Nölle
Marke::
Nölle Profi Brush
Besentyp:
Handfeger
Besen-Körper:
Holz
Besatz:
Kokos
Borste:
mittel
Farbe:
natur
Besenlänge:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: handbesen, Handkehrer, Kehrbesen, Industriehandfeger, Stubenhandfeger, Stahldrahthandfeger, Langstielhandfeger, Stubenhandfeger, Handfeger, Handbesen, Handkehrer, Stahldrahthandfeger, Industriehandfeger, Kehrbesen,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
455510
ab € 2,05*
Zubehör
k.A.
51100-06
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.